BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET ERGO 6D BE-9871

Schroevendraaierset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:BE-9871
Rubix:A0772420
EAN:7314150234707
BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET ERGO 6D BE-9871
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERSET ERGO 6D BE-9871


ERGO™ schroevendraaierset, 6-delig. Voor gleuf en Phillips schroeven. In kartonnen doos.

Sterke punten

•Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
No colour identification in extra small handle
Flat face to prevent rolling away
Integrated hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht520 g
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,18 excl. BTW
/ stuk
28,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen