3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 100MM X1MM X 10MM - 51774
Dooslijpschijf Silver T41
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51774
Rubix:23205920
Fabrikant:7100139216
EAN:5902658104480

Documenten
Productdetails : 3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 100MM X1MM X 10MM - 51774
De 3M™ Silver doorslijpschijf is ontwikkeld om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snijwerking.
3M™ Silver Cut-Off Wheel is designed to deliver an unbeatable combination of performance and value. It cuts quickly through metal pipes, tubes and flat sheets. The long-lasting wheel uses our Precision Shaped Grain to deliver a fast, consistent cut.
Sterke punten
•The thicker the wheel, the longer the life and slower the cut rate
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
Toepassingen
Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80,11 m/s |
| Serie | 3m silver cut-off wheels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen