METABO DOORSLIJPSCHIJF 300X2,5X25,4 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 30-R / A 36-S "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616328000
Rubix:A0218337
Fabrikant:616328000
EAN:4007430085726

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 300X2,5X25,4 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Goed slijpvermogen en goede standtijd in staal, Harde uitvoering voor krachtige machines (machinebelasting > 3 KW), A 36-S: met intern weefsel voor snel slijpen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | doorslijpschijf voor staal (tf 41), recht uitvoering. |
| Vorm | recht |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super (tf 41) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen