MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 23MM 4932480043

Dop 1/2˝ FOUR FLAT Torx

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932480043
Rubix:A0878940
Fabrikant:4932480043
EAN:4058546403287
MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 23MM 4932480043

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter23 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 23MM 4932480043


½″ Lange Dop - 23mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2' vierkant ''
Diameter23 mm
Lengte78 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1/2' ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht253 g
19,50 excl. BTW
/ stuk
23,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen