FACOM DOP 1/2" TORX STX.20

STX - Torx® doppen 1/2"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:STX.20
Rubix:10104503
EAN:3148510591902
FACOM DOP 1/2" TORX STX.20

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" TORX STX.20


A [mm]: 14,70d [mm]: 22d1 [mm]: 18,8L [mm]: 37L1 [mm]: 9,6Torx [No]: E16Nr.: E16[g]: 57

Sterke punten

• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref STX.40 (E12 --> E20) en Ref RSX.J6 (E6 --> E16).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67 g
Afmeting verpakking (D x B x H)36x22x22 mm
Gewicht verpakking66 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22 mm
Lengte37 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht63 g
10,34 excl. BTW
/ stuk
12,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen