ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 49MM DIEP DO65827049
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 49 12-KANT DIEP DO65827049
Rubix:A0341708
Fabrikant:DO65827049
EAN:8717981116386
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 49MM DIEP DO65827049
Slagdop 1/2" x 49 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 93 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,40 excl. BTW
/ stuk
€ 46,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
