Referenties
Stahlwille:39013650
Rubix:10122076
EAN:4018754017607



Productdetails : STAHLWILLE RUBBERRING 5591IMP
Voor IMPACT 3/4'' doppen en hulpstukken.
Impact-rubber ring 3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x46x46 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 46 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1,81 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 3 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen