Referenties
Milwaukee:4932480814
Rubix:A0878720
Fabrikant:4932480814
EAN:4058546410995

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 27MM 4932480814
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Torx 27 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,50
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
