Referenties
Bahco:SB6709F-5.5
Rubix:A0769556
Fabrikant:SB6709F-5.5
EAN:7314150240784



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 5.5MM SB SB6709F-5.5
Bahco SB6709F-5.5 is een dopsleutel met 1/4" vierkant aansluiting voor sleufschroeven van 5,5 mm. Hooggepolijst en handbediend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 5,5 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,22 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 11 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
