MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK 152MM 4932480917
Dop 1/2˝ verlengstukken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480917
Rubix:A0839001
Fabrikant:4932480917
EAN:4058546412029

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK 152MM 4932480917
Dop 1/2˝ verlengstuk 76 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 254 mm |
| Type | dop 1/2˝ verlengstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 19,90
€ 19,50 excl. BTW
/ stuk
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
