Referenties
Bahco:K7806M-17
Rubix:10086695
EAN:7314151805951

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 17MM K7806M-17
SD Zeskant Metrisch Lange Serie Slagmoerdoppen
Sterke punten
Dynamic-Drive™ profiel om moeren, schroeven en gereedschap te beschermen tegen onnodige slijtage en beschadiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,68 excl. BTW
/ stuk
€ 21,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen