FACOM DOP 3/8" TORX JTX.8

JTX - Doppen Torx® 3/8"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JTX.8
Rubix:10109715
EAN:3148510291765
FACOM DOP 3/8" TORX JTX.8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter17,3 mm
Lengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8" TORX JTX.8


A [mm]: 10,95d [mm]: 17,3d1 [mm]: 14,5L [mm]: 26L1 [mm]: 8,0Torx [No]: E12Nr.: E12[g]: 40

Sterke punten

• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref JTX.40).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26x16x16 mm
Gewicht verpakking21 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,3 mm
Lengte26 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht40 g
9,54 excl. BTW
/ stuk
11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen