STAHLWILLE DOP 55-21

55 serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:05010021
Rubix:10121343
EAN:4018754008681
STAHLWILLE DOP 55-21

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter34,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 55-21


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x38x50 mm
Logistiek gewicht226 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter34,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht190 g
19,18 excl. BTW
/ stuk
23,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen