STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2307TX - T60

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:23070060
Rubix:10126425
EAN:4018754015269
STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2307TX - T60

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT TORX DOP 2307TX - T60


1/2" binnenvierkant-aansluiting, voor inwendige TORX®-bouten, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x25x40 mm
Logistiek gewicht66 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte40 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht66 g
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen