Referenties
Gedore:D 30 18
Rubix:10011360
Fabrikant:6231480
EAN:4010886623145

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 18MM - D 30 18
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" UD 18 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 62 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
