Referenties
Action Seals:DO4010-0-1 13/16
Rubix:A0916876
Fabrikant:DO4010-0-1 13/16
EAN:8717981029013
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 13/16" DO4010-0-1 13/16
Slagdop 1" x 1 13/16"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
