GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 15MM - D 30 15

Dop 12-kant UD-profiel D 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 30 15
Rubix:10011357
Fabrikant:6231050
EAN:4010886623107
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 15MM - D 30 15

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter15 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 15MM - D 30 15



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" UD 15 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter15 mm
Lengte30 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht40 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen