GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 19MM - D 32 19

Dop 12-kant UD-profiel D 32

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 32 19
Rubix:10011642
Fabrikant:6272160
EAN:4010886627211
GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 19MM - D 32 19

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 19MM - D 32 19



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" UD 19 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht221 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte20 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 17,47 excl. BTW
/ stuk
€ 21,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen