Referenties
Bahco:K7800M-10
Rubix:A0771019
Fabrikant:K7800M-10
EAN:7314150326297



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 KORT 10MM K7800M-10
Ultrakorte Bahco slagdop K7800M-10 met 1/2" aandrijving en 10 mm metrische zeskant. Fosfaatafwerking voor impacttoepassingen op machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 24,9 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen