GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 5/8" - D 19 5/8AF
Dop 12-kant UD-profiel inch maat - D 19 (AF)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 5/8AF
Rubix:10010688
Fabrikant:6136810
EAN:4010886613689

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 5/8" - D 19 5/8AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 5/8" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 15,875 mm |
| Lengte | 39,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 73 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ stuk
€ 11,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen