MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 17MM 4932478347
⅜″ chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478347
Rubix:A0839045
Fabrikant:4932478347
EAN:4058546345389

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT 17MM 4932478347
3/8″ Dop - 17mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 47 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 3,25
€ 2,90 excl. BTW
/ stuk
€ 3,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
