GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 9/16" - D 19 L 9/16AF
Dop 12-kant UD-profiel lang D 19 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 L 9/16AF
Rubix:10010738
Fabrikant:6141490
EAN:4010886614143

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 9/16" - D 19 L 9/16AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 9/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 14,2875 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 105 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ stuk
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
