ACTION SLAGDOP 1" X 24 8-KANT DO63655024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63655024
Rubix:A0916791
Fabrikant:DO63655024
EAN:8717981054251
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 24 8-KANT DO63655024
Slagdop 1" x 24 8-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ stuk
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
