GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 20 12

Dop 6-kant - 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:20 12
Rubix:10010994
Fabrikant:6166560
EAN:4010886616659
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 20 12

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 12MM - 20 12



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" 6-kant 12 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht29 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden