ACTION SLAGDOP 1/4" HEX X 8,0MM TAPHOUDER DO63A65006
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63A65006
Rubix:A0914908
Fabrikant:DO63A65006
EAN:8717981191314

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/4" HEX X 8,0MM TAPHOUDER DO63A65006
Slagdop 1/4" Hex x 8,0mm taphouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ stuk
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
