GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7MM - 20 7

Dop 6-kant - 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:20 7
Rubix:10010989
Fabrikant:6165910
EAN:4010886616598
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7MM - 20 7

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter7 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 7MM - 20 7



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" 6-kant 7 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter7 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht11 g
Aangepaste tariefcode82042000
5,41 excl. BTW
/ stuk
6,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden