BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 3/16 SB SBA6800DZ-3/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA6800DZ-3/16
Rubix:A0765081
Fabrikant:SBA6800DZ-3/16
EAN:7314150250325
BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 3/16 SB SBA6800DZ-3/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant aandrijving ''
Diameter7,7 mm
Lengte50,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 3/16 SB SBA6800DZ-3/16


Bahco lange dopsleutel-inzet SBA6800DZ-3/16 met 1/4" vierkant aandrijving en 12-kant bi-hex profiel (3/16"). Gepolijste afwerking voor luchtvaarttoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' vierkant aandrijving ''
Diameter7,7 mm
Lengte50,6 mm
Vierkant12,1 mm
Diameter (inch)3/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht21 g
17,99 excl. BTW
/ stuk
21,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen