GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 11/32" - 20 11/32AF

Dop 6-kant inch maat - 20 (AF)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:20 11/32AF
Rubix:10011002
Fabrikant:6167530
EAN:4010886616758
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 11/32" - 20 11/32AF
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Diameter8,731 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 11/32" - 20 11/32AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" 6-kant 11/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht15 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter8,731 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht15 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,97 excl. BTW
/ stuk
7,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen