Referenties
Bahco:7800DZ-5/8
Rubix:10083459
EAN:7314151097486

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 5/8 7800DZ-5/8
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22,9 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 11,7 mm |
| Diameter (inch) | 5/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 65 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen