BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 14MM 7805DM-14

Dopsleutel set 7805DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7805DM-14
Rubix:10083527
EAN:7314151098476
BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 14MM 7805DM-14

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter14 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 14MM 7805DM-14


Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht140 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter14 mm
Lengte82,6 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht135 g
Aangepaste tariefcode82041100
17,86 excl. BTW
/ stuk
21,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen