Referenties
Yokota:DO6050R100
Rubix:A0918188
Fabrikant:DO6050R100
EAN:8717981024414

Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/4" X 10 DIEP MAGN. DO6050R100
Action slagdop 1/4" x 10 diep magn. do6050r100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
