Referenties
Stahlwille:02620016
Rubix:10126286
EAN:4018754005086



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 460A-1/4
SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x32 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9,9 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
