KNIPEX DOP VOOR RATEL 3/4 VDE 98 47 3/4

Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 47 3/4"
Rubix:10163157
EAN:4003773021018
KNIPEX DOP VOOR RATEL 3/4 VDE 98 47 3/4

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30,7 mm
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 3/4 VDE 98 47 3/4


98 47 24 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 24 mm
  • Diameter werkzijde d: 37,0 mm
  • Vierkant aansluiting: 1/2 in
  • Voor moerenkoppen, duim. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant). Chroom-Vanadiumstaal

    Sterke punten

    Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)55x30x30 mm
    Aansluiting1/2 ''
    Diameter30,7 mm
    Lengte55 mm
    Afwerkinggeïsoleerd
    Gewicht97 g
    Land van oorsprongDE
    € 20,23 excl. BTW
    / stuk
    € 24,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen