GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - 32 36

Dop 6-kant UD-Profiel 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:32 36
Rubix:10011635
Fabrikant:6270970
EAN:4010886627099
GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - 32 36
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte59,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - 32 36



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" 6-kant 36 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht448 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte59,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht448 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,92 excl. BTW
/ stuk
25,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden