GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 46MM - 32 46

Dop 6-kant UD-Profiel 32

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:32 46
Rubix:10011638
Fabrikant:6271270
EAN:4010886627129
GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 46MM - 32 46

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter46 mm
Lengte65,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 46MM - 32 46



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" 6-kant 46 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter46 mm
Lengte65,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht700 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 35,05 excl. BTW
/ stuk
€ 42,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden