ACTION SNELWISSELADAPTOR 1" X 3/4" DO69115C24
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO69115C24
Rubix:A0914218
Fabrikant:DO69115C24
EAN:8717981127092
Documenten
Productdetails : ACTION SNELWISSELADAPTOR 1" X 3/4" DO69115C24
Snelwisseladaptor 1" x 3/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,45 excl. BTW
/ stuk
€ 110,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
