ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 36 MM STD DO5112-0-036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 36 DO5112-0-036
Rubix:A0341497
Fabrikant:DO5112-0-036
EAN:8717981139040
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 36 MM STD DO5112-0-036
Slagdop 1 1/2" x 36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
