GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX E6 - TX 20 E6

Dop externe TORX-schroef TX20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:TX 20 E6
Rubix:10011085
Fabrikant:6187720
EAN:4010886618776
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX E6 - TX 20 E6
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Lengte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX E6 - TX 20 E6



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel 1/4" TORX E6 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte25 mm
Vierkant6,3 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,70 excl. BTW
/ stuk
10,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden