Referenties
Gedore:TX 30 E6
Rubix:10019011
Fabrikant:6250350
EAN:4010886625033

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" TORX E6 - TX 30 E6
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel 3/8" TORX E6 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,5 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 25 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen