GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 38MM - K 21 L 38

Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 21 L 38
Rubix:10011182
Fabrikant:6186080
EAN:4010886618608
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 38MM - K 21 L 38

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter38 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 38MM - K 21 L 38



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 38 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1262 g
Aansluiting1 ''
Diameter38 mm
Lengte100 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 64,66 excl. BTW
/ stuk
€ 78,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen