KNIPEX DOP VOOR RATEL 17 MM VDE 98 37 17
Dop voor ratel (dubbele zeskant)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 37 17
Rubix:10163122
EAN:4003773020639

Documenten
Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 17 MM VDE 98 37 17
98 37 3/8" Dop voor ratel (dubbele zeskant)
Voor moerenkoppen, duims. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant).
Vierkant aansluiting: 3/8 in Diameter werkzijde d: 18,7 mm Sleutelwijdte S: 3/8 in
Voor moerenkoppen, duims. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant).
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch of duim. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-Vanadiumstaal
Sterke punten
Voor moerenkoppen, duims, Gereedschap geheel verchroomd, Met dubbele zeskant (12-kant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x29x31 mm |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 27,5 mm |
| Lengte | 46 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 61 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,97 excl. BTW
/ stuk
€ 22,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden