BAHCO DOP 3/8 12KANT 21MM A7400DM-21

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DM-21
Rubix:10083157
EAN:7314151820084
BAHCO DOP 3/8 12KANT 21MM A7400DM-21

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter21 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 21MM A7400DM-21


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht42 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter21 mm
Lengte29 mm
Vierkant24 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht49 g
11,30 excl. BTW
/ stuk
13,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen