Referenties
Stahlwille:23010019
Rubix:10121868
EAN:4018754015047



Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-19
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aansluiting '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 133 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
