STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APSP-14

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03012028
Rubix:10120950
EAN:4018754141517
STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APSP-14

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23,7 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APSP-14


MS-33787, HPQ-high performance staal, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x23,7x38 mm
Logistiek gewicht65 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23,7 mm
Lengte38 mm
Diameter (inch)7/16 ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht65 g
15,59 excl. BTW
/ stuk
18,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen