Referenties
Facom:NSTX.20
Rubix:10103975
EAN:3148517878358



Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.20
A [mm]: 18,16d [mm]: 30d1 [mm]: 24,2L [mm]: 38Torx [No]: E20BA: BA.24AGA: GA.24ANr.: E20[g]: 134
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 134 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 18,16 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
