Referenties
Stahlwille:05410066
Rubix:10121400
EAN:4018754009442



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 5/8 DOP 55A-1.5/8
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x56x67 mm |
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 5/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 469 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,44 excl. BTW
/ stuk
€ 51,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
