STAHLWILLE DOP 40L-12

40L-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01020012
Rubix:10126015
EAN:4018754000265
STAHLWILLE DOP 40L-12

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter16,5 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-12


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x17x50 mm
Logistiek gewicht49 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter16,5 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht49 g
17,73 excl. BTW
/ stuk
21,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen