Referenties
Stahlwille:06010034
Rubix:10126312
EAN:4018754009893



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-34
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x65 mm |
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 43 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 398 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
