GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1.1/4" - K 19 1.1/4AF

Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:K 19 1.1/4AF
Rubix:10010968
Fabrikant:6165240
EAN:4010886616529
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1.1/4" - K 19 1.1/4AF
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1.1/4" - K 19 1.1/4AF



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 1.1/4" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht284 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,07 excl. BTW
/ stuk
24,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen