Referenties
Facom:JTX.10
Rubix:10109716
EAN:3148510291772



Productdetails : FACOM DOP 3/8" TORX JTX.10
A [mm]: 10,95d [mm]: 17,3d1 [mm]: 14,5L [mm]: 26L1 [mm]: 8,0Torx [No]: E12Nr.: E12[g]: 40
Sterke punten
• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref JTX.40).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26x16x16 mm |
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,3 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
